| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30466378 Herst.-Nr.: 4443-701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der kleine Klapptritt für schnelle Fälle Egal, ob Sie gerade Ihr Lieblingsbuch auf dem obersten Regal suchen oder Gläser in einer hohen Vitrine abstellen wollen - wenn Sie mal schnell was zum Hochsteigen brauchen, dann ist dieser kleine Klapptritt mit der großen Standfläche immer griffbereit. Dabei verhindert die Sperrmechanik, dass er ungewollt auseinander- oder zusammenklappt. Der Klapptritt zum Steigen und Sitzen ist besonders praktisch und komfortabel im Haushalt. Wenn Sie fertig sind, lassen Sie ihn einfach wieder unterm Tisch oder in der Ecke verschwinden. Bis zum nächsten Mal. Eine echte Hilfe im Haushalt!
- Praktischer Doppelstufen-Klapptritt - Platzsparend zusammenklappbar - Geriffelter Steckfuß
Weitere Produktvorteile - Holme aus eloxiertem Aluminium - Breite und tiefe Alu-Stufen mit Spezial-Riffelung - Bis 150 kg belastbar
Eigenschaften - Stufen: 2 x 3 - Arbeitshöhe: max. 235 cm - Gewicht: 2,8 kg Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Klappleiter | | Material | Aluminium | | Produktfarbe | Aluminium | | Anzahl an Leiterstufen | 6 Schritte | | Rutschfeste Füße | Ja | | Anti-Rutsch-Stufen | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 445 mm | | Verpackungstiefe | 195 mm | | Verpackungshöhe | 680 mm | Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 600 mm | | Höchstgewichtskapazität | 150 kg | | Gewicht | 2800 g | | Breite | 445 mm | | Tiefe (max) | 640 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptreppe, Klapptritt, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, stufenleiter hailo alu 3 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 3 stufen |
| | |
| |