Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L90 Step-ke Klappleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo L90 Step-ke Klappleiter Aluminium
Hailo L90 Step-ke Klappleiter Aluminium
Hailo L90 Step-ke Klappleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30466377
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4442-701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Der kleine Klapptritt für schnelle Fälle
Egal, ob Sie gerade Ihr Lieblingsbuch auf dem obersten Regal suchen oder Gläser in einer hohen Vitrine abstellen wollen - wenn Sie mal schnell was zum Hochsteigen brauchen, dann ist dieser kleine Klapptritt mit der großen Standfläche immer griffbereit. Dabei verhindert die Sperrmechanik, dass er ungewollt auseinander- oder zusammenklappt. Der Klapptritt zum Steigen und Sitzen ist besonders praktisch und komfortabel im Haushalt. Wenn Sie fertig sind, lassen Sie ihn einfach wieder unterm Tisch oder in der Ecke verschwinden. Bis zum nächsten Mal. Eine echte Hilfe im Haushalt!

- Praktischer Doppelstufen-Klapptritt
- Platzsparend zusammenklappbar
- Geriffelter Steckfuß

Weitere Produktvorteile
- Holme aus eloxiertem Aluminium
- Breite und tiefe Alu-Stufen mit Spezial-Riffelung
- Bis 150 kg belastbar

Eigenschaften
- Stufen: 2 x 2
- Arbeitshöhe: max. 215 cm
- Gewicht: 1,9 kg
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
4 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
400 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
1900 g
Breite
405 mm
Tiefe (max)
490 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4443-701
ab € 47,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.