Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor AES-6 Lautsprecher 3 W Schwarz Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor AES-6 Lautsprecher 3 W Schwarz Verkabelt
Monacor AES-6 Lautsprecher 3 W Schwarz Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30462970
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     AES-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Zusatzlautsprecher, 3 W, 8 Ω

- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Feuchtigkeitsgeschützt durch Lautsprecher mit Vollkunststoffmembran
- Montagebügel
- 1,70-m-Anschlusskabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker
- Frequenzbereich 300-15000 Hz
- Abmessungen 80x75x45 mm
- Gewicht 195 g
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
3 W
Frequenzbereich
300 - 15000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
195 g
Kabellänge
1.7 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur, Tischplatte/Bücherregal
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.