Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300283050 Halogenlampe G6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300283050 Halogenlampe G6.35
Osram 4050300283050 Halogenlampe G6.35
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30453455
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300283050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
G6.35
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
300 h
Lichtleistung
2970 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Farbtemperatur
3100 K
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
70 x 23 x 25 mm
Paketgewicht
6.33 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.