Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 620701 Seife 1000 ml Flüssigseife 1,03 kg 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 620701 Seife 1000 ml Flüssigseife 1,03 kg 6 Stück(e)
Tork 620701 Seife 1000 ml Flüssigseife 1,03 kg 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30411072
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     620701
EAN/GTIN:
     7322540751444
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat
Bieten Sie mehr mit weniger. Tork Sprayseife liefert 3.000 Bezüge einer parfüm- und farbstofffreien Handseife, die mild zur Haut ist. Diese Seife ist ideal für stark frequentierte Waschräume, in denen Effizienz im Vordergrund steht. Geeignet für Tork Flüssig- und Sprayseifenspender, die einfach zu bedienen sind und allen Benutzern eine gute Händehygiene ermöglichen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Hände
Typ
Flüssigseife
Dermatologisch getestet
Ja
Spendertyp
Pumpenflasche
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
1000 ml
Gewicht
1031 g
Breite
93 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
246 mm
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
6700 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 12,84* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.