Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CL-S6621XL Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 150 mm/sek Verkabelt & Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CL-S6621XL Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 150 mm/sek Verkabelt & Kabellos
Citizen CL-S6621XL Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 150 mm/sek Verkabelt & Kabellos
Citizen CL-S6621XL Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 150 mm/sek Verkabelt & Kabellos
Citizen CL-S6621XL Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 150 mm/sek Verkabelt & Kabellos
Citizen CL-S6621XL Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 150 mm/sek Verkabelt & Kabellos
Citizen CL-S6621XL Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 150 mm/sek Verkabelt & Kabellos
Citizen CL-S6621XL Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 150 mm/sek Verkabelt & Kabellos
Citizen CL-S6621XL Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 150 mm/sek Verkabelt & Kabellos
Citizen CL-S6621XL Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 150 mm/sek Verkabelt & Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30396305
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     1000859
EAN/GTIN:
     5060198390616
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Speicherkapazität
8 MB
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
273 mm
Gewicht
8900 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
74 mm
Farbbandlänge
360 m
Maximale Medienlänge
812.8 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Optionale Konnektivität
Ethernet, Parallel, Wireless LAN
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
150 mm/sek
Maximum Druckweite
168 mm
Druckfarben
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.063,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,69*
€ 1.352,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,77*
€ 1.344,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,78*
€ 1.313,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,19*
€ 1.290,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,45*
€ 1.265,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000452
ab € 138,47*
Zubehör
Citizen Systems
2000448
ab € 366,47*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66802-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
PPM80005-00
ab € 226,73*
Zubehör
Citizen Systems
3000166
ab € 14,86*
Zubehör
Citizen Systems
2000451
ab € 77,02*
Zubehör
Citizen Systems
2000449
ab € 199,63*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60108S
ab € 137,98*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,79*
Zubehör
Citizen Systems
PPS00585S
ab € 45,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.