| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30385886 Herst.-Nr.: 32335 EAN/GTIN: 4010995323356 |
| |
|
| | |
| Werkstoff Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl. Anwendung Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile. Normen IEC 61340-5-1. Ausführung Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen. Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch. Antimagnetisch und säurebeständig. Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm. Spitzenform Rund gebogen mit feiner Spitze. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 19 g | | Länge (mm) | 120 mm | Merkmale | Material | Chrom-Nickel-Stahl, Edelstahl | | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette 120 mm, universal pinzette |
| | |
| |