Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET USB_OTG_TYPA_MICRO USB Kabel 0,1 m USB 2.0 Micro-USB A USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET USB_OTG_TYPA_MICRO USB Kabel 0,1 m USB 2.0 Micro-USB A USB A Schwarz
ALLNET USB_OTG_TYPA_MICRO USB Kabel 0,1 m USB 2.0 Micro-USB A USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30379912
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     USB_OTG_TYPA_MICRO
EAN/GTIN:
     4038816127068
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
Zum Betrieb von USB Speicher etc. an mobilen Geräten wie Samsung Galaxy s5, Banana Pi, etc. USB OTG Schnittstelle muss vorhanden sein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Micro-USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.