Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha ZP 18 0 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha ZP 18 0 14
Wiha ZP 18 0 14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30354762
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Werkstoff
Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl.
Anwendung
Präzisionspinzette zum Greifen und Halten elektronischer Bauteile.
Normen
IEC 61340-5-1.
Ausführung
Glatte Greifflächen, Griffflächen ohne Riefen. Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch. Antimagnetisch und säurebeständig. Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm.
Spitzenform
Gerade mit nadelfeiner Spitze.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Länge (mm)
110 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.