Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen P4-18301 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen P4-18301 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Citizen P4-18301 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Citizen P4-18301 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30289005
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     P4-18301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyethylenterephthalat
Oberflächentyp
Halbglänzend
Form
Rechteck
Druckmedien - Stärke
50 µm
Wasserfest
Ja
Kompatible Produkte
Citizen CL-S631, CL-E730, CL-S703
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
32 mm
Etikettenhöhe
20 mm
Bogenbreite
35.5 mm
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Kerndurchmesser
40 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
26600 Stück(e)
Band enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,11*
€ 153,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.