Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa USB Type A - USB Type B, m-m, 1m USB Kabel USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa USB Type A - USB Type B, m-m, 1m USB Kabel USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Metallisch
Alcasa USB Type A - USB Type B, m-m, 1m USB Kabel USB 2.0 USB A USB B Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30285712
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     2510-1W
EAN/GTIN:
     4014619772544
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Mit diesem Kabel ist er endlich behoben, der unnötige Platzverbrauch hinter einem USB Gerät. Durch den Abgewinkelten USB-B Stecker lassen sich z.B. Drucker direkt an die Wand stellen und nicht mit der üblichen Distanz von ca. 1-2 cm, durch das USB Kabel mit geradem Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Kabelfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.