Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 2510-1OF USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 2510-1OF USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB B Weiß
Alcasa 2510-1OF USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30285711
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     2510-1OF
EAN/GTIN:
     4014619004690
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Das USB A-B Kabel ist für Datenübertragungen bis zu 480 MBit/s ausgelegt. Durch den USB-B Stecker, kann das Kabel für den Anschluss von z.B. Drucker, Scanner, USB-Hub, externe Festplatten etc. verwendet werden.

- Maximale Datenübertragung: 480 MBit/s
- USB-A auf USB-B Stecker
- Anschlusskabel für Drucker, Scanner, USB-Hub, externe Festplatte etc.
- Länge: 1 meter
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.