Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Etikettenkassette LK-6YBA11 - Schrumpfschlauch - schwarz auf gelb - 11mm Durchmesser (2,5m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Etikettenkassette LK-6YBA11 - Schrumpfschlauch - schwarz auf gelb - 11mm Durchmesser (2,5m)
Epson Etikettenkassette LK-6YBA11 - Schrumpfschlauch - schwarz auf gelb - 11mm Durchmesser (2,5m)
Epson Etikettenkassette LK-6YBA11 - Schrumpfschlauch - schwarz auf gelb - 11mm Durchmesser (2,5m)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30217700
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S656904
EAN/GTIN:
     8715946611709
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
epson schrumpfschlauch
• Schnellste Methode für die Markierung von Kabeln • Schwer entflammbar, entspricht MIL-Normen, SAE und UL • Aderisolierung entsprechend ASTM und UL • Hitzeschocktauglichkeit entsprechend SEA und UL • Dank Endlosband stets nur Verwendung der exakt benötigten Schrumpfschlauchlänge • Verwendbar für Kabeldurchmesser von 1,07 mm bis 20,00 mm • Wie alle Epson Etiketten sind diese Schrumpfschläuche sehr langlebig • Kostengünstiger 2,5-Meter-Schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
24 mm
Bandlänge
2.5 m
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
110 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf gelb
Ursprungsland
Japan
Schrumpfschlauch
Ja
Durchmesser
11 mm
Kompatibilität
LabelWorks LW-1000P LabelWorks LW-300 LabelWorks LW-400 LabelWorks LW-400VP LabelWorks LW-600P LabelWorks LW-700 LabelWorks LW-900P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C51CD06200
ab € 161,99*
Zubehör
Epson
C51CD69200
ab € 82,52*
Zubehör
Epson
C51CH30200
ab € 529,48*
Zubehör
Epson
C51CG52200
ab € 903,81*
Zubehör
Epson
C51CF25120
ab € 398,30*
Zubehör
Epson
C51CF25110
ab € 225,68*
Zubehör
Epson
C51CD69130
ab € 113,19*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 301,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.