Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 289-406 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 289-406 Digital & Analog I/O Modul
Wago 289-406 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30184800
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Übergabebaustein
Übergabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
61.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 85 %
Energie
DC input Spannung
50 V
Stromstärke
1 A
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
€ 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
€ 7,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
€ 12,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
€ 28,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-153
€ 17,349*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
€ 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.