Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi ECP 31.21 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi ECP 31.21 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l
De’Longhi ECP 31.21 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l
De’Longhi ECP 31.21 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l
De’Longhi ECP 31.21 Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 1,1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30136241
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECP 31.21
EAN/GTIN:
     8004399329348
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
4000 g
Energie
Leistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.1 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Dampfleitung
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.