Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz NeXXt 5008 WOW Locher 30 Blätter Violett, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz NeXXt 5008 WOW Locher 30 Blätter Violett, Weiß
Leitz NeXXt 5008 WOW Locher 30 Blätter Violett, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30127843
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50082062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Metalllocher in auffallenden, modernen Farben. Stabil und zuverlässig. Patentierte Griffmulde und ultra-scharfe Lochstempel verringern den Kraftbedarf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
380 g
Merkmale
Locherkapazität
30 Blätter
Produktfarbe
Violett, Weiß
Material
Metall
Anzahl Schlaglöcher
2
Durchschlag Abstand
80 mm
Lochdurchmesser
5.5 mm
Format
A4, A5, A6, Folio, US-Quart, 8 x 8 x 8cm
Feste Schneidgeräte
Ja
Führungsschiene
Ja
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, Perforator, Perforatoren
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 6,19*
Zubehör
Leitz
60450062
ab € 14,35*
Zubehör
Leitz
52263062
ab € 3,42*
Zubehör
Leitz
55022062
ab € 13,72*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 39,39*
Zubehör
Leitz
60490062
ab € 35,13*
Zubehör
Leitz
53192062
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.