| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30012491 Herst.-Nr.: 83715 EAN/GTIN: 4043619837151 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel dient zur Verlängerung Ihrer USB 3.0 Verbindung um ca. 50 cm und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Durch einen im Kabel integrierten Draht kann das ShapeCable in jede beliebige Form gebogen werden und behält diese Form dann bei. Dies kann z. B. dazu genutzt werden, um einen anderen Gegenstand zu umwickeln und den USB-Anschluss an seinem Platz zu fixieren. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 6.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |