Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 112-00013 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 112-00013 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton 112-00013 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29970032
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     112-00013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
355 mm
Breite
9 mm
Höhe
1.7 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
92 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,383*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5644*
€ 0,67164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5144*
€ 0,61214
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4944*
€ 0,58834
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,4738*
€ 0,56382
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4402*
€ 0,52384
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.741,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 3.002,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 305,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 259,77*
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,02*
Zubehör
HellermannTyton
161-60003
ab € 2,54*
Zubehör
HellermannTyton
161-60004
ab € 3,67*
Zubehör
HellermannTyton
161-60005
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.