Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2911220 Herst.-Nr.: 262-371 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockmarker | | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 3 mm | | Tiefe | 33.4 mm | | Höhe | 23 mm | | Gewicht | 1.563 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 100 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,126* | € 0,214* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 2,72* | € 4,13* | | | | | 30 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,79* | € 4,25* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,855* | € 4,315* | | | | | 21 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,97* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|