Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußplatte grau b=3mm 262-371


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 262-371 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 262-371 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     3517A-65946931
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     262-371
EAN/GTIN:
     4017332143066
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen wago 260-301
reihenklemmen wago

Abschlußplatte grau b=3mm 262-371

Abschlussplatte
mit Rastfuß
grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Trennscheibe, Trennwand, Zwischenplatte, Trennplatte, Distanzplatte, Zwischenstück, Distanzdeckel, Abteilungstrennplatte, Abschlussplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,212*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,70*
€ 4,12*
24 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,79*
€ 4,23*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,855*
€ 4,295*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,98*
€ 4,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-120
ab € 0,1672*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.