Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact WML 18 (12X12)R Weiß Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact WML 18 (12X12)R Weiß Rechteck
Phoenix Contact WML 18 (12X12)R Weiß Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29897165
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0817507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Kabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 18 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 12 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
2500 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
12 mm
Etikettenhöhe
70 mm
Gewicht
698 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Druckbar
Ja
Material
PVC
Ursprungsland
Deutschland
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,34*
€ 414,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,63*
€ 399,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,17*
€ 390,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,10*
€ 366,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 103,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.