Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton MB2 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton MB2 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton MB2 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton MB2 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton MB2 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29896574
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Tiefe
20.5 mm
Höhe
3.3 mm
Schraublochdurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1421*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-28119
ab € 0,11*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28210
ab € 0,148*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2351*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28449
ab € 0,3799*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28469
ab € 0,441*
Ähnlich
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,6032*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.