Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KW 1515 CB Schwarz Arbeitsplatte Quadratisch Elektronische Küchenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KW 1515 CB Schwarz Arbeitsplatte Quadratisch Elektronische Küchenwaage
Bomann KW 1515 CB Schwarz Arbeitsplatte Quadratisch Elektronische Küchenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29878892
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     615151
EAN/GTIN:
     4004470637304
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
clatronic küchenwaage
haushaltswaage
KW 1515 CB Küchenwaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektronische Küchenwaage
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Schwarz
Eigengewichtsfunktion
Ja
Material
Glas
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Form
Quadratisch
Rutschfeste Füße
Ja
Maßeinheit
fl oz, g, lb oz, ml
Automatische Abschaltung
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
17 mm
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.