Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus FTTH Distributionsbox für Außen - 24 LC/Duplex oder 24 SC/Simplex Kupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus FTTH Distributionsbox für Außen - 24 LC/Duplex oder 24 SC/Simplex Kupplungen
Digitus FTTH Distributionsbox für Außen - 24 LC/Duplex oder 24 SC/Simplex Kupplungen
Digitus FTTH Distributionsbox für Außen - 24 LC/Duplex oder 24 SC/Simplex Kupplungen
Digitus FTTH Distributionsbox für Außen - 24 LC/Duplex oder 24 SC/Simplex Kupplungen
Digitus FTTH Distributionsbox für Außen - 24 LC/Duplex oder 24 SC/Simplex Kupplungen
Digitus FTTH Distributionsbox für Außen - 24 LC/Duplex oder 24 SC/Simplex Kupplungen
Digitus FTTH Distributionsbox für Außen - 24 LC/Duplex oder 24 SC/Simplex Kupplungen
Digitus FTTH Distributionsbox für Außen - 24 LC/Duplex oder 24 SC/Simplex Kupplungen
Digitus FTTH Distributionsbox für Außen - 24 LC/Duplex oder 24 SC/Simplex Kupplungen
Digitus FTTH Distributionsbox für Außen - 24 LC/Duplex oder 24 SC/Simplex Kupplungen
Digitus FTTH Distributionsbox für Außen - 24 LC/Duplex oder 24 SC/Simplex Kupplungen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29724199
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-968911
EAN/GTIN:
     4016032370987
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL-Kupplung
Breakoutbox
Die FTTH Box ist geeignet für die Außenmontage. Zur Glasfaserverteilung dient eine Halterung im Inneren für 24x LC (DX) bzw. SC (SX) Kupplungen. Eine Überlängenablage für Pigtails sowie verschiedene Kabeleinlässe sorgen für bestmögliche Verkabelungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
24
Verbindungstyp
LC/SC
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.