Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0053 Tonbandkassette 4 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0053 Tonbandkassette 4 m Blau
LogiLink KAB0053 Tonbandkassette 4 m Blau
LogiLink KAB0053 Tonbandkassette 4 m Blau
LogiLink KAB0053 Tonbandkassette 4 m Blau
LogiLink KAB0053 Tonbandkassette 4 m Blau
LogiLink KAB0053 Tonbandkassette 4 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29647532
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0053
EAN/GTIN:
     4052792035087
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Die stark haftenden, Wetterbeständigen Kabelbinder wurden eigens dafür entworfen um Kabel zu ordnen und beschriften zu können. Egal wo Sie sie einsetzen, sie rosten nicht und halten Ihre Kabel immer sicher zusammen.

- Zweiseitiges, selbsthaftendes Kabelbindeband aus Klett
- Starke Haftung
- Einfach auf die gewünschte Länge schneiden
- Wiederverwendbar und für jegliche Größen geeignet
- Länge: 4m
- Breite: 16 mm
- Farbe: Blau
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
4 m
Produktfarbe
Blau
Adhäsion
Stark
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
42.5 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0050
ab € 2,64*
Sonstiges
LogiLink
KAB0051
ab € 2,34*
Sonstiges
LogiLink
KAB0052
ab € 2,65*
Sonstiges
LogiLink
KAB0055
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.