Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-2997 Herst.-Nr.: KAB0052 EAN/GTIN: 4052792035070 |
| |
|
| | |
| Die stark haftenden, Wetterbeständigen Kabelbinder wurden eigens dafür entworfen um Kabel zu ordnen und beschriften zu können. Egal wo Sie sie einsetzen, sie rosten nicht und halten Ihre Kabel immer sicher zusammen. - Zweiseitiges, selbsthaftendes Kabelbindeband aus Klett - Starke Haftung - Einfach auf die gewünschte Länge schneiden - Wiederverwendbar und für jegliche Größen geeignet - Länge: 4m - Breite: 16 mm - Farbe: Rot Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 4 m | | Produktfarbe | Rot | | Adhäsion | Stark | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 190 mm | | Verpackungshöhe | 110 mm | | Paketgewicht | 42.5 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder wiederverwendbar rot, kabelbinder, kabelbinder rot |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,65* | € 3,86* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,67* | € 3,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,93* | € 5,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,06* | € 7,47* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,19* | € 16,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|