Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
B-Tech BTV521 165,1 cm (65") Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-18588295
Hersteller:
B-Tech
Herst.-Nr.:
BTV521/B
EAN/GTIN:
5019318440113
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
0.052 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
864 mm
Tiefe (min)
44 mm
Tiefe (max)
183 mm
Höhe
555 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
825 x 500 mm
Geeignet für Computermonitor
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Abstand zur Wand (max)
183 mm
Abstand zur Wand (min)
44 mm
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Fernseherteile & -Zubehör
>
TV-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
halterung tv
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech BT8221 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech
BT8221/B
€ 302,50*
Zubehör
B-Tech BT8225 190,5 cm (75") Schwarz
B-Tech
BT8225/B
€ 401,77*
Zubehör
B-Tech BT8432 2,03 m (80") Schwarz
B-Tech
BT8432-PRO/B
€ 91,08*
Zubehör
B-Tech BTV501 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech
BTV501/B
€ 36,52*
Zubehör
B-Tech BTV520 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech
BTV520/B
€ 45,36*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.