Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Glasfaser Distributionsbox für den Außenbereich, 8x SC SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Glasfaser Distributionsbox für den Außenbereich, 8x SC SX
Digitus Glasfaser Distributionsbox für den Außenbereich, 8x SC SX
Digitus Glasfaser Distributionsbox für den Außenbereich, 8x SC SX
Digitus Glasfaser Distributionsbox für den Außenbereich, 8x SC SX
Digitus Glasfaser Distributionsbox für den Außenbereich, 8x SC SX
Digitus Glasfaser Distributionsbox für den Außenbereich, 8x SC SX
Digitus Glasfaser Distributionsbox für den Außenbereich, 8x SC SX
Digitus Glasfaser Distributionsbox für den Außenbereich, 8x SC SX
Digitus Glasfaser Distributionsbox für den Außenbereich, 8x SC SX
Digitus Glasfaser Distributionsbox für den Außenbereich, 8x SC SX
Digitus Glasfaser Distributionsbox für den Außenbereich, 8x SC SX
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29528081
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-968915
EAN/GTIN:
     4016032371021
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
Breakoutbox
Spleißbox
spleißbox
Die FTTH Box ist geeignet für die Außenmontage. Zur Glasfaserverteilung dient eine Halterung im Inneren für 8x. SC (SX) Kupplungen. Eine Überlängenablage für Pigtails sowie verschiedene Kabeleinlässe sorgen für bestmögliche Verkabelungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
43 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
8
Verbindungstyp
LC/SC
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.