Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks 3 m USB 3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks 3 m USB 3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Blau
shiverpeaks 3 m USB 3.0 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29419639
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77033
EAN/GTIN:
     4017538042347
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
  • Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker.
    - USB Standard: USB 3.0.
    - Übertragungsrate: 5000 Mbit/s.
    - Haube: vergossen.
    - Schirmung: Geflecht und Folie.
    - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm.
    - Adern Material: Tinned Copper.
    - Stecker Material: Eisen.
    - Kontaktoberfläche: vernickelt.
    - Farbe Stecker/ Kabel: blau/blau.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabelfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.