Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U428-06N-F USB-C-zu-USB-A-Adapter (Stecker/Buchse), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 15,24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U428-06N-F USB-C-zu-USB-A-Adapter (Stecker/Buchse), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 15,24 cm
Tripp Lite U428-06N-F USB-C-zu-USB-A-Adapter (Stecker/Buchse), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 15,24 cm
Tripp Lite U428-06N-F USB-C-zu-USB-A-Adapter (Stecker/Buchse), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 15,24 cm
Tripp Lite U428-06N-F USB-C-zu-USB-A-Adapter (Stecker/Buchse), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 15,24 cm
Tripp Lite U428-06N-F USB-C-zu-USB-A-Adapter (Stecker/Buchse), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 15,24 cm
Tripp Lite U428-06N-F USB-C-zu-USB-A-Adapter (Stecker/Buchse), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 15,24 cm
Tripp Lite U428-06N-F USB-C-zu-USB-A-Adapter (Stecker/Buchse), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 15,24 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29380497
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U428-06N-F
EAN/GTIN:
     0037332189295
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Unterstützt USB 3.1 Gen 1
Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s – zehnmal schneller als USB 2.0
Ausgangsleistung von max. 3 A – ideal zum Schnellladen der meisten Mobilgeräte
Verwendet den gleichen Typ-A-Buchsenanschluss wie USB 3.0-Geräte

USB-Stecker Typ C (USB-C)
Jederzeit einfacher und schneller Anschluss durch einen leicht handhabbaren Wendestecker
Leistungsstark genug für Smartphones, Tablets, Computer und andere größere Plattformen

Hochwertige Konstruktion
Vergoldete Kupferkontakte und vernickelte, angegossene Enden sorgen für eine lange Lebensdauer bei starker Beanspruchung und eine hervorragende Leitfähigkeit
Die hochwertige Folienabschirmung sorgt für eine zuverlässige, fehlerfreie Datenkommunikation
Schlankes, elegantes Design, zugeschnitten auf den neuen Trend zu kleineren Geräten
Nur 15,24 cm lang für das einfache Verstauen in der Laptoptasche oder im Rucksack
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
241.3 mm
Höhe des Versandkartons
299.7 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332189292
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Ursprungsland
Vietnam
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,58*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,42*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,66*
Zubehör
Tripp Lite
M102-003-WH
ab € 19,60*
Zubehör
Tripp Lite
U005-10I
ab € 4,12*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010
ab € 2,76*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-R
ab € 9,55*
Zubehör
Tripp Lite
U022-015
ab € 6,05*
Zubehör
Tripp Lite
U024-001-KPA-BK
ab € 4,12*
Zubehör
Tripp Lite
U024-06N-IDC
ab € 1,80*
Zubehör
Tripp Lite
U030-006
ab € 3,46*
Zubehör
Tripp Lite
U038-003
ab € 8,22*
Zubehör
Tripp Lite
U038-003-CRA
ab € 6,01*
Zubehör
Tripp Lite
U038-003-FL
ab € 4,93*
Zubehör
Tripp Lite
U038-006
ab € 7,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.