Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 115-11350 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 115-11350 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton 115-11350 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-712678
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-11350
EAN/GTIN:
     4031026231501
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
340 mm
Breite
11 mm
Höhe
23 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
90 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,22*
€ 9,21*
2 Tage
14
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,46*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,42*
€ 9,47*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,46*
€ 9,52*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,27*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,31*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07190
ab € 7,12*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11270
ab € 7,26*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07270
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.