Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Artikel-Nr.:
     6C8MS-712678
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-11350
EAN/GTIN:
     4031026231501
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
VE 6 Stück aus weichem, reißfestem thermoplastischem Polyurethan. Das UV- und witterungsbeständige Material ermöglicht eine schonende Bündelung. Brandausbreitung entspricht UL94 HB. Betriebstemperatur - 40° C bis + 85° C.
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Länge:
340 mm
Inhalt:
6 Stück
Markenname:
HellermannTyton
Herstellername:
HellermannTyton GmbH
Herstellerartikelnummer:
115-11350
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Kabelbinder lösbar SRT-Serie SRT 340-11 L
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
21
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,45*
5 Tage
21
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,44*
€ 9,65*
2 Tage
24
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,45*
€ 9,66*
5 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,41*
€ 9,82*
6 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 9,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 7,24* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 94,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,56*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07190
ab € 7,17*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11270
ab € 7,30*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07270
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.