Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn TC 71225-8 Kabeladapter RJ45 2x RJ45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn TC 71225-8 Kabeladapter RJ45 2x RJ45 Schwarz
S-Conn TC 71225-8 Kabeladapter RJ45 2x RJ45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26728227
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     TC 71225-8
EAN/GTIN:
     4017538008503
Suchbegriffe:
RJ-45 Splitter
Telefon-Splitter
Telefonsplitter
rj-45 splitter
  • Anschlüsse: RJ45 Kupplung - 2x RJ45 Kupplung.
    - Stecker: vergossen.
    - Stecker Material: Kunststoff.
    - Kupplungn Material: Kunstoff geschirmt.
    - Kontaktoberfläche: vergoldet.
    - Farbe Kupplung: schwarz.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
2x RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGI
30781
ab € 57,17*
Zubehör
S-Conn
TC 71020
ab € 0,79*
Zubehör
S-Conn
71220
ab € 0,38*
Zubehör
S-Conn
71220-8
ab € 0,36*
Zubehör
S-Conn
71220-8MS
ab € 1,13*
Zubehör
S-Conn
CO 77400
ab € 1,08*
Zubehör
S-Conn
HP 30781
ab € 0,40*
Zubehör
S-Conn
TC 71018-2
ab € 1,65*
Zubehör
S-Conn
TC 71231-8
ab € 0,90*
Zubehör
S-Conn
TC 71200
ab € 0,29*
Zubehör
S-Conn
TC 71241
ab € 1,80*
Zubehör
S-Conn
TC 71210
ab € 0,45*
Zubehör
S-Conn
TC 71220-6
ab € 0,36*
Zubehör
S-Conn
TC 71230-8
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.