Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9K02120 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9K02120 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 1
Schneider Electric A9K02120 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28567587
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9K02120
EAN/GTIN:
     3606480478338
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
120 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Energie
Nennstrom
20 A
Nennspannung
230 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ C
Schaltleistung
6000 A
Anzahl der Pole
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC 60947-2, IEC 60898-1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.