Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASE 36953 Wasserpumpe Submersible pump 2000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OASE 36953 Wasserpumpe Submersible pump 2000 l/h
OASE 36953 Wasserpumpe Submersible pump 2000 l/h
OASE 36953 Wasserpumpe Submersible pump 2000 l/h
OASE 36953 Wasserpumpe Submersible pump 2000 l/h
OASE 36953 Wasserpumpe Submersible pump 2000 l/h
OASE 36953 Wasserpumpe Submersible pump 2000 l/h
OASE 36953 Wasserpumpe Submersible pump 2000 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28564051
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     36953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bachlauf-Teichpumpe
Bachlaufpumpen
Gartenbrunnenpumpe
Schwimmteichpumpe
Leistungsstarke und besonders laufruhige Wasserspielpumpe Oase Aquarius Universal 2000 für den Außenbereich, getaucht und trocken aufstellbar, max. Förderleistung: 2000 l/h, max. Wassersäule: 2,00 m. Neue Bezeichnung - identische Pumpe: Die Firma Oase hat bei einigen Pumpen die Bezeichnung geändert. Die Pumpe Oase Aquarius Universal 2000 ist baugleich mit der Pumpe Neptun 2000. Die leistungsstarke, trocken aufstellbare Statuen- und Zimmerbrunnenpumpe Oase Aquarius Universal 2000 mit 10 m Kabel für den Outdoor-Bereich zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise und hohe Laufruhe aus. Die flach saugende Pumpe besitzt einen komfortablen Saug- und Regulierungsstutzen zum individuellen Einstellen der Durchflussmenge bis max. 2000 l/Std. Die Förderhöhe beträgt max. 2,0 m Wassersäule. Die Aquarius Universal 2000 verfügt über einen Gewindeabgang mit Universal-Stufenschlauchtülle für bis zu 0,5"-Schlauchanschluss.
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Wärmeschutz
Ja
Merkmale
Typ
Submersible pump
Vorgesehene Verwendung
Teich
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Montage erforderlich
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
1400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Suktionsport
1/2"
Kabellänge
10 m
Leistungen
Maximale Fördermenge
2000 l/h
Lieferkopf
2 m
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,17*
€ 154,9023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,33*
€ 152,7127
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,07*
€ 144,0733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,76*
€ 141,3244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,48*
€ 121,9512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.