Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks USB 3.0, 5 m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks USB 3.0, 5 m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Blau
shiverpeaks USB 3.0, 5 m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28520874
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77035
EAN/GTIN:
     4017538042385
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ B Stecker, 3.0, blau, 5,0m.
- Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker
- USB Standard: USB 3.0
- Übertragungsrate: 5000 Mbit/s
- Haube: vergossen
- Schirmung: Geflecht und Folie
- Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm
- Adern Material: Tinned Copper
- Stecker Material: Eisen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Stecker/ Kabel: blau/ blau
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.