Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB C - USB A 0.15m USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB C - USB A 0.15m USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
LogiLink USB C - USB A 0.15m USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
LogiLink USB C - USB A 0.15m USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
LogiLink USB C - USB A 0.15m USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
LogiLink USB C - USB A 0.15m USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
LogiLink USB C - USB A 0.15m USB Kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28354785
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0098
EAN/GTIN:
     4052792034905
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Verlängerung
Produktinformationen "USB 3.2 Gen 1x1 Adapter, USB-C Stecker auf Typ-A Buchse" von LogiLink
Schließen Sie Ihr Standard-USB-Zubehör an USB Typ C Geräte wie etwa PCs oder Laptops und genießen schnellere Datentransfers und Lademöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Paketgewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.