Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88969 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 4,3 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88969 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 4,3 dBi
DeLOCK 88969 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 4,3 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28350315
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88969
EAN/GTIN:
     4043619889693
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese ZigBee Multi Antenne können Sie an Ihr Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.3 dBi
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.1 mm
Höhe
135.6 mm
Gewicht
20.5 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
3,5:1
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.