Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ABMM-AT-C Kabelbinder Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit ABMM-AT-C Kabelbinder Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
Panduit ABMM-AT-C Kabelbinder Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32037343
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABMM-AT-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
4.6 mm
Merkmale
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,65*
€ 59,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,48*
€ 57,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,54*
€ 51,8126
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,03*
€ 50,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,49*
€ 49,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 40,13*
€ 47,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,88*
€ 46,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 37,90*
€ 45,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT1M-C
ab € 0,0144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.