Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton TY8G1S Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton TY8G1S Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton TY8G1S Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27315399
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-11810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
5.45 mm
Schraublochdurchmesser
3.2 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4291*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6505*
€ 0,7741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5805*
€ 0,6908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4891*
€ 0,58203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.