Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88968 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4,3 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88968 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4,3 dBi
DeLOCK 88968 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 4,3 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27295757
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88968
EAN/GTIN:
     4043619889686
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GPS Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Diese ZigBee Multi Antenne können Sie an Ihr Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.3 dBi
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.1 mm
Höhe
135.6 mm
Gewicht
20.5 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
3,5:1
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.