Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PI300-533 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PI300-533 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach PI300-533 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27270111
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PI300-533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Multi pack
Kompatibilität
No. 932XL, No. 933XL
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
42 ml
Volumen Farbtinte
14 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
1510 Seiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.