Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. SS0805E Safe Grau, Edelstahl Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. SS0805E Safe Grau, Edelstahl Stahl
Phoenix Safe Co. SS0805E Safe Grau, Edelstahl Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27264590
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     SS0805E
EAN/GTIN:
     5032548000827
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
DIE SERIE PHOENIX VELA HOME/OFFICE wurde für die Nutzung zu Hause oder im Büro entwickelt. In ihr kann man Wertgegenstände, Bargeld oder wichtige Dokumente lagern. Mit ihrem benutzerfreundlichen, elektronischen Schloss ist sie ideal für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet.

EINBRUCHSCHUTZ: empfohlen für Werte bis max. € 1.500*.

VERSCHLUSS: ausgestattet mit einem benutzerfreundlichen, fortschrittlichen, elektronischen Tastenschloss mit manipulationsgesicherter Magnetverriegelung und Revisionsschlüsselschloss, für den Fall, dass der Code vergessen wurde (2 Revisionsschlüssel im Lieferumfang enthalten).

KONSTRUKTION: der Tresorkorpus besteht aus hochwertigen 1,5mm dicken Stahlplatten und einer 4mm dicken Tür. Zudem greifen beim Verschließen 2 massive Riegelbolzen in den Safekorpus. Die Scharnierbänder sind innenliegend.

VERANKERUNG: vorbereitet für die Verankerung am Boden oder an der Wand. Befestigungsmaterial für Betonböden oder gemauerte Wände ist im Lieferumfang enthalten.

FARBE: beschichtet mit hochwertiger, kratzfester Farbe in graphit-grau.

AUßENMAßE: 560 x 370 x 445mm (H x B x T)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Edelstahl
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
560 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0801E
ab € 45,57*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0802E
ab € 55,59*
Sonstiges
Phoenix Safe
SS0804E
ab € 92,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.