Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0
StarTech.com 1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0
StarTech.com 1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0
StarTech.com 1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0
StarTech.com 1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0
StarTech.com 1m 2-in-1-Ladekabel - USB auf Lightning oder Micro-USB für iPhone / iPad / iPod / Android - Apple MFi-zertifiziert - Multi Phone Charger - USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27251200
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LTUB1MWH
EAN/GTIN:
     6061395762304
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

Haben Sie es satt, mehrere Kabel zum Laden und Synchronisieren von verschiedenen Mobilgeräten mitzuführen? Mit diesem praktischen 2-in1-Kabel können Sie entweder Apple Lightning-Geräte oder Android-Mobilgeräte über einen freien USB-Anschluss am PC oder Mac-Computer laden und synchronisieren.  Dank sowohl eines Lightning-Anschlusses für iPhone, iPod oder iPad als auch eines Micro USB-Anschlusses für Ihr Android-Telefon oder -Tablet ist dieses Kabel allen Anforderungen an das Laden von Mobilgeräten gewachsen. Das weiße 2-in-1-Lade- und Synchronisierungskabel LTUB1MWH ist Apple MFi-zertifiziert und wird mit unserer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung zu sichern.

The StarTech.com Advantage

- All-in-One-Kabel, mit dessen Hilfe Sie Apple Lightning- oder Micro USB-Geräte überall laden können
- Garantierte Zuverlässigkeit, mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
441 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckeradapter
Ja
Steckeradaptertyp
Lightning
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Plug
Ja
Zertifizierung
REACH, CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
34 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
173 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
55 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.