Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64260 Halogenlampe 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64260 Halogenlampe 30 W
Osram 64260 Halogenlampe 30 W
Osram 64260 Halogenlampe 30 W
Osram 64260 Halogenlampe 30 W
Osram 64260 Halogenlampe 30 W
Osram 64260 Halogenlampe 30 W
Osram 64260 Halogenlampe 30 W
Osram 64260 Halogenlampe 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27098292
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Produktvorteile - Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX) - Unmittelbar verfügbares Licht (HLX) - Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR) - Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR) Anwendungsgebiete - Lampen für Spezialleuchten - Medizinische Glasfaser (HLX) Produkteigenschaften - Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung) - Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung) - HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor - Dimmbar (HLX) - XIR Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung Text reduzieren
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
30 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50 h
Lichtleistung
800 lm
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
3300 K
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8.5 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.