Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCN363 Stromunterbrecher Typ C 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MCN363 Stromunterbrecher Typ C 3 3 Modul(e)
Hager MCN363 Stromunterbrecher Typ C 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27092931
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCN363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter hager
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 63A 3 Module
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Nennstrom
63 A
Merkmale
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN363B
ab € 25,22*
Zubehör
Hager
KDN380A
ab € 7,64*
Zubehör
Hager
KZN023
ab € 0,37*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,85*
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,30*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,22*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,34*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.