Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83578 Stromkabel 1,5 m USB A Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83578 Stromkabel 1,5 m USB A Gleichstrom
DeLOCK 83578 Stromkabel 1,5 m USB A Gleichstrom
DeLOCK 83578 Stromkabel 1,5 m USB A Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27085464
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83578
EAN/GTIN:
     4043619835782
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
delock usb anschlusskabel
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die 5V Spannungsversorgung diverser externer Geräte wie Hubs, Konverter, Lautsprecher etc..
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Gleichstrom
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.