Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83577 Stromkabel 1,5 m USB A Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83577 Stromkabel 1,5 m USB A Gleichstrom
DeLOCK 83577 Stromkabel 1,5 m USB A Gleichstrom
DeLOCK 83577 Stromkabel 1,5 m USB A Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27085459
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83577
EAN/GTIN:
     4043619835775
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
delock usb anschlusskabel
Mit diesem USB Kabel von Delock können Sie Ihre externen Geräte wie Hubs, Konverter, Lautsprecher etc. mit einer Spannung von 5 V versorgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Gleichstrom
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.