Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Aroma Elegance Therm DeLuxe Halbautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Aroma Elegance Therm DeLuxe Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Melitta Aroma Elegance Therm DeLuxe Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27081866
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6759688
EAN/GTIN:
     4006508212712
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Geschirrspülerfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Größe Kegelfilter
4
Energie
Leistung
1450 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Edelstahl
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.