Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. FS1514K Safe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. FS1514K Safe Grau
Phoenix Safe Co. FS1514K Safe Grau
Phoenix Safe Co. FS1514K Safe Grau
Phoenix Safe Co. FS1514K Safe Grau
Phoenix Safe Co. FS1514K Safe Grau
Phoenix Safe Co. FS1514K Safe Grau
Phoenix Safe Co. FS1514K Safe Grau
Phoenix Safe Co. FS1514K Safe Grau
Phoenix Safe Co. FS1514K Safe Grau
Phoenix Safe Co. FS1514K Safe Grau
Phoenix Safe Co. FS1514K Safe Grau
Phoenix Safe Co. FS1514K Safe Grau
Phoenix Safe Co. FS1514K Safe Grau
Phoenix Safe Co. FS1514K Safe Grau
Phoenix Safe Co. FS1514K Safe Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27075257
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS1514K
EAN/GTIN:
     5032548103061
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Flachschlüssel
Gewicht und Abmessungen
Breite
1250 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
1950 mm
Innenmaße (B x T x H)
1134 x 415 x 1810 mm
Gewicht
200000 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.309,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,03*
€ 1.683,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,61*
€ 1.670,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,72*
€ 1.618,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,14*
€ 1.585,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,35*
€ 1.558,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1511K S2
ab € 608,75*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1512K S2
ab € 782,54*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS1513K S2
ab € 1.011,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.